Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/2 BSP Tauchhülse für Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     286923
EAN/GTIN:
     5056070979086
Suchbegriffe:
Tauchhülse
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Zubehörtyp = Tauchhülse
Zur Verwendung mit = Temperaturfühler
Anwendung = 1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße = 1/2 BSP
Montagetyp = 1/2 BSPP
Fühlerdurchmesser = 6mm
Material = Edelstahl 316

Thermometerschutzrohr RS PRO, Edelstahl 316. Ein hochwertiges Thermometerschutzrohr von RS PRO für den Schutz Ihrer industriellen Temperatursonde oder Ihres Thermoelements vor Schäden. Diese Beschädigung kann durch raue Prozesse hervorgerufen werden, wenn der Sensor in korrosive Medien eingesteckt wird. Thermometerschutzrohre ermöglichen außerdem ein einfaches Herausnehmen und Wechseln der Sonden, ohne den Prozess öffnen oder stören zu müssen. Dieses Thermometerschutzrohr wird auch als Thermozelle bezeichnet, da es aus geschweißtem Edelstahl 316 besteht, anstelle aus Vollmetall gefräst zu sein, und für den Einsatz in Niederdruckumgebungen geeignet ist. Was ist ein Thermometerschutzrohr?. Einige Temperatursensoren können direkt in den Prozess, den sie messen, eingesteckt werden, bei industriellen Temperatursensoren sind die Prozesse jedoch meist deutlich rauer, was die Gefahr einer Beschädigung und Einschränkung der Leistungsfähigkeit mit sich bringt. Dann wird ein sogenanntes Thermometerschutzrohr verwendet. Diese Thermometerschutzrohre bestehen aus einem vorgefertigten geschweißten Edelstahlrohr mit konischer Form, das an einem Ende geschlossen ist. Der Durchmesser des Rohrs ist für die Aufnahme einer bestimmten Sondengröße vorgesehen. Das geschlossene Ende des Rohrs wird in den Prozess eingeführt und mit einer A/F-Sechskantarmatur mit 1/2 Zoll BSP-Gewinde gesichert. Dies ist der Prozessanschluss. Der Temperatursensor, der RTD oder die Sonde wird in das Rohr gesteckt und mit einer Quetschverschraubung gesichert. Durch diese Bauweise kann der Sensor schnell und einfach eingesteckt und aus der Vertiefung entnommen werden, ohne die umgebenden Medien zu stören oder herauslassen zu müssen. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus haltbarem Edelstahl 316 mit hoher Beständigkeit gegen Wärme und Korrosion Robuste geschweißte Bauweise Bietet Schutz gegen korrosive Medien sowie Gase und Flüssigkeiten unter niedrigem Druck Reduziert das Risiko von Verunreinigungen und erhöht die Lebensdauer des Sensors Schutz vor Stößen wie z. B. durch Schlacke in einem Ofen Ermöglicht ein schnelles und einfaches Entnehmen und Einführen der Sonde im Prozess Verhindert verschüttete Flüssigkeiten und die Notwendigkeit, Behälter und Rohre zu entleeren Lieferung mit 1/8 BSP Edelstahl-Rohrverschraubung. Anwendungen. Mit ihrer stabilen, konischen Bauweise sind Thermometerschutzrohre ideal, wenn die Temperatur in einem Behälter oder Rohr gemessen werden muss. Thermometerschutzrohre werden in einer Reihe von Branchen verwendet, in denen die Temperaturmessung von Luft, Gas, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Tauchhülse
Zur Verwendung mit:
Temperaturfühler
Anwendung:
1/2-BSP-Steckverbinder
Steckergröße:
1/2 BSP
Montagetyp:
1/2 BSPP
Fühlerdurchmesser:
6mm
Material:
Edelstahl 316
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, rs pro temperaturfühler, temperaturfühler, 286923, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XS270RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817233
ab € 28,73*
Zubehör
RS Pro
286894
ab € 7,20*
Zubehör
RS Pro
286901
ab € 3,59*
Zubehör
RS Pro
286917
ab € 3,59*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,95*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.480,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.