Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick 20859 Schutzzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2869896
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2085939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2869896
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Schutzzubehör
Serie = 20859
Material = Aluminium, Pulverbeschichtet, Edelstahl
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schutzzubehör
Serie:
20859
Material:
Aluminium, Pulverbeschichtet, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sick, 2085939
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,07*
€ 395,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 325,61*
€ 400,58*
Frei Haus
ab € 417,77*
€ 486,61*
Frei Haus
ab € 418,81*
€ 491,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.