| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2869900 Herst.-Nr.: 2089593 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzzubehör Zur Verwendung mit = LMS5xx Serie = 20895 Material = Rostfreier Stahl V4A Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzzubehör | Zur Verwendung mit: | LMS5xx | Serie: | 20895 | Material: | Rostfreier Stahl V4A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,82* | € 345,75* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,73* | € 351,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,59* | € 421,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,42* | € 424,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|