| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2869915 Herst.-Nr.: 2121730 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = RMS1000 Serie = 2121730 Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | RMS1000 | Serie: | 2121730 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2869915, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, SICK, 2121730, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,10* | € 84,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 71,99* | € 88,11* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,76* | € 107,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,52* | € 111,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|