Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK 60452 Kabel / USBA Stecker / RJ45 Stecker, 3m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2869950
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6045232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = RJ45
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 60452
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
RJ45
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
60452
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Spiralkabel, Spiralleitung, spiralleitung schwarz, as-i kabel, 2869950, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, SICK, 6045232, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,47*
€ 45,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,06*
€ 48,75*
€ 5,00*
ab € 51,65*
€ 54,09*
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 55,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.