| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2870148 Herst.-Nr.: 10901 EAN/GTIN: 5059045541073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde = G1/2 Pegelanzeigentyp = Schauglas Anschlussgewinde Größe = G 1/2 Betriebstemperatur max. = +110°C Anschluss - Gewindestandard = G Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Zirkulationsschauglas. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen mit Zusätzen, Schmierfetten, Säuren und Alkali Ausgestattet mit einem Packungsring aus Synthesekautschuk Maximale Betriebstemperatur 110° C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde: | G1/2 | Pegelanzeigentyp: | Schauglas | Anschlussgewinde Größe: | G 1/2 | Betriebstemperatur max.: | +110°C | Anschluss - Gewindestandard: | G | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elesa ölschauglas, ölschauglas, 2870148, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 10901, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |