| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2870160 Herst.-Nr.: 11101 EAN/GTIN: 5059045998488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde = G1 Pegelanzeigentyp = Schauglas Anschlussgewinde Größe = G 1 Betriebstemperatur max. = +110°C Anschluss - Gewindestandard = G Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Zirkulationsschauglas. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen mit Zusätzen, Schmierfetten, Säuren und Alkali Ausgestattet mit einem Packungsring aus Synthesekautschuk Maximale Betriebstemperatur 110° C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss - Gewinde: | G1 | Pegelanzeigentyp: | Schauglas | Anschlussgewinde Größe: | G 1 | Betriebstemperatur max.: | +110°C | Anschluss - Gewindestandard: | G | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elesa ölschauglas, ölschauglas, 2870160, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Messtechnik und Sensorik, Flüssigkeitsstandanzeigen, Elesa, 11101, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Instrumentation & Switches, Liquid Level Indicators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |