| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2870293 Herst.-Nr.: 11C43-10-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung Material = Stahl Stecker B - Gender = Buchse Stecker B - Standardgewinde = Metrisch Weitere Informationen: | | Hydraulikverbindungstyp: | Crimpschlauchverbindung | Material: | Stahl | Stecker B - Gender: | Buchse | Stecker B - Standardgewinde: | Metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2870293, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 11C43104 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 25,476* | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,29* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 254,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|