| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2870327 Herst.-Nr.: 1C943-25-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 1-Zoll-Schlauch Stecker A - Gewindegröße = 1Zoll Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung Stecker B = M36 Material = Stahl Stecker B - Gender = Buchse Stecker B - Standardgewinde = Metrisch Betriebsdruck max. = 420 bar Weitere Informationen: | | Stecker A: | 1-Zoll-Schlauch | Stecker A - Gewindegröße: | 1Zoll | Hydraulikverbindungstyp: | Crimpschlauchverbindung | Stecker B: | M36 | Material: | Stahl | Stecker B - Gender: | Buchse | Stecker B - Standardgewinde: | Metrisch | Betriebsdruck max.: | 420 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2870327, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 1C9432516, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings |
| | |
| |