Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin HDMI Buchse Buchse 19-polig Gerade 30 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2870965
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 19
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 30 V AC
Gehäusematerial = Stahl
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Serie = Standard Buccaneer - HDMI
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
19
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
30 V AC
Gehäusematerial:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Serie:
Standard Buccaneer - HDMI
Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder buccaneer, 2870965, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, HDMI Buchsen, Bulgin, PX0869
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,69*
€ 28,78*
€ 6,90*
ab € 26,26*
€ 45,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.