Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80 Rundsteckverbinderkontakt, Buchse, Kabel, Berylliumkupfer, Gold, 10 AWG (Schließer), Leistung


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2871116
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-PF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2871116
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Buchse
Drahtgröße = 10 AWG (Schließer)
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontakttyp = Leistung
Serie = M80
Kontaktgröße = 10AWG
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
10 AWG (Schließer)
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
M80
Kontaktgröße:
10AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,79*
€ 121,1301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 92,82*
€ 110,4558
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,88*
€ 99,8172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,87*
€ 96,2353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,20*
€ 81,158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.