Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CORCOM RPQ Netzfilter, 480 V AC, 72.17A, Gehäusemontage, Drahtanschluss, 3-phasig / 50 / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2871276
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-2432409-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 72.17A
Betriebsspannung max. = 480 V AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Drahtanschluss
Anzahl der Phasen = 3
Serie = CORCOM RPQ
Betriebsfrequenz = 50 / 60Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
72.17A
Betriebsspannung max.:
480 V AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Drahtanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
CORCOM RPQ
Betriebsfrequenz:
50 / 60Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 2871276, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 224324098
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,63*
€ 921,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,56*
€ 909,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,84*
€ 875,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.