Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CORCOM RPQ Netzfilter, 480 V AC, 88.21A, Gehäusemontage, Drahtanschluss, 3-phasig / 50 / 60Hz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2871323
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-2432409-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 88.21A
Betriebsspannung max. = 480 V AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Drahtanschluss
Anzahl der Phasen = 3
Serie = CORCOM RPQ
Betriebsfrequenz = 50 / 60Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
88.21A
Betriebsspannung max.:
480 V AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Drahtanschluss
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
CORCOM RPQ
Betriebsfrequenz:
50 / 60Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 2871323, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 324324092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 775,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.896,06*
€ 2.256,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.782,19*
€ 2.120,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.630,45*
€ 1.940,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.596,75*
€ 1.900,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.550,03*
€ 1.844,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.