Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Proline Prowirl D 200 Gas, Flüssigkeit, Dampf Durchflussmesser 12 VDC 0,16 m³/h, 2 m³/h → 625 m³/h, 8342


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2871613
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     7D2C50-AAACCAAAABD2SKA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Gas, Flüssigkeit, Dampf
Gerätetyp = Vortex-Durchflussmesser
Durchflussrate min. = 0,16 m³/h, 2 m³/h
Durchflussrate max. = 625 m³/h, 8342 m³/h
Versorgungsspannung = 12 VDC
Serie = Proline Prowirl D 200
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas, Flüssigkeit, Dampf
Gerätetyp:
Vortex-Durchflussmesser
Durchflussrate min.:
0,16 m³/h, 2 m³/h
Durchflussrate max.:
625 m³/h, 8342 m³/h
Versorgungsspannung:
12 VDC
Serie:
Proline Prowirl D 200
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 2871613, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Endress+Hauser, 7D2C50AAACCAAAABD2SKA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.159,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.514,73*
€ 2.992,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,13*
€ 2.959,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,78*
€ 2.810,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.207,58*
€ 2.627,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,48*
€ 2.569,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.