Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Leitfähigkeitssensor, -1500 → 1500 mV, Mat. Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2871673
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     CPS12E-AA7GAA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2871673
Mess- und Prüftechnik
Umwelt-Test- und Messgeräte
pH-Elektroden
Messbereich = -1500 → 1500 mV
Elektrodentyp = Redox Potential
Material = Glas
Weitere Informationen:
Messbereich:
-1500 → 1500 mV
Elektrodentyp:
Redox Potential
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, CPS12EAA7GAA2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 341,61*
€ 418,33*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 393,65*
€ 463,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,40*
€ 434,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
CYK10-A101
ab € 237,06*
Zubehör
Endress+Hauser
CM14-AAM
ab € 563,63*
Zubehör
Endress+Hauser
CML18-AAABA1
ab € 862,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.