Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon ac-Axiallüfter, 185 → 245 V, 80 x 80 x 25mm, 35.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2872404
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080AT 2082HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 185 → 245 V
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Tiefe = 25mm
Abmessungen = 80 x 80 x 25mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
185 → 245 V
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Tiefe:
25mm
Abmessungen:
80 x 80 x 25mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter sunon, axial gebläse, axialgebläse ac, 2872404, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, SF23080AT2082HSLGN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.