Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thawrox Netzkabel, 1-adrig Typ Spiralkabel Grün/Gelb x 6 mm², 5m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2872513
Hersteller:
     Thawrox
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grün/gelb 5m
spiralkabel
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Aderzahl = 1
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Länge = 5m
Bewehrt = Nein
Kabeltyp = Spiralkabel
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Aderzahl:
1
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Länge:
5m
Bewehrt:
Nein
Kabeltyp:
Spiralkabel
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 5m, 2872513, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Thawrox, TB17FLEXPURSPDSR029
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.