Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED Videoskop, 80°, Sonde Ø 5.5mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2873047
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     092.283.55H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
laserliner videoskop
videoendoskop
Prüfsonden-Länge = 2m
Prüfsonden-Durchmesser = 5.5mm
Auflösung = 1280 x 720pixels
Sichtfeld = 80°
Beleuchtungsart = LED
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
2m
Prüfsonden-Durchmesser:
5.5mm
Auflösung:
1280 x 720pixels
Sichtfeld:
80°
Beleuchtungsart:
LED
Weitere Suchbegriffe: 2873047, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, Laserliner, 09228355H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,20*
€ 614,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,51*
€ 546,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.