Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ES Not-Aus-Schalter, 2 NC (nur zweipolig) Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2873688
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ES1S41653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 2 NC (nur zweipolig)
Beleuchtet = Nein
Serie = ES
IP Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Weitere Informationen:
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
2 NC (nur zweipolig)
Beleuchtet:
Nein
Serie:
ES
IP Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not aus, 2873688, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, APEM, ES1S41653, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.