Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IP Series Druckschalter Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 4 A/12 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67, IPR
Druckschalter, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 4 A/12 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67, IPR
Artikel-Nr.:
     108EL-2873693
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR1FAD6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Serie = IP Series
Herst.-Teile-Nr. = IPR1FAD6
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Serie:
IP Series
Herst.-Teile-Nr.:
IPR1FAD6
Weitere Suchbegriffe: 2873693, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IPR1FAD6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,18*
€ 15,28*
50
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 19,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.