Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz R&S HMP4040 4-Kanal Labornetzgerät 384W, 32V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2875603
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3629.6776P99
EAN/GTIN:
     4250138111277
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 10a rohde
labornetzgerät 10a
Serie = R&S HMP
Modellnummer = R&S HMP4040
Anzahl der Ausgänge = 4
Ausgangsspannung = 32V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 384W
Weitere Informationen:
Serie:
R&S HMP
Modellnummer:
R&S HMP4040
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausgangsspannung:
32V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
384W
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 2875603, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Rohde & Schwarz, 36296776P99
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.303,09*
€ 2.543,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.298,17*
€ 2.543,41*
Frei Haus
ab € 2.404,82*
€ 2.579,92*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3.328,31*
€ 3.549,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,41*
€ 3.026,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,87*
€ 3.005,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,95*
€ 2.910,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,41*
€ 2.761,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,17*
€ 2.734,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.