| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2875614 Herst.-Nr.: PM9093/001-EMEA EAN/GTIN: 0095969022057 |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Gender = Stecker - Buchse Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gender: | Stecker - Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BNC T-Adapter, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-T-Stück, fluke bnc adapter, pvc-fittings, bnc stecker stecker, 2875614, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Fluke, PM9093001EMEA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,72* | € 95,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,90* | € 99,32* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,10* | € 100,38* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,76* | € 102,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,11* | € 104,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|