Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik Kupferdraht Ø 1.5mm / 1,77 mm² 15 AWG, Spule 65m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876407
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     00 01150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1,77 mm²
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 1.5mm
Länge = 65m
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,77 mm²
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
1.5mm
Länge:
65m
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 2876407, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Kabeltronik, 0001150, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 195.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,73* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 65 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
ab 325 Pakete
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 650 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 1300 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 195000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.