Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Polyamid Vorhängeschloss Vorhängeschloss gleichschließend, Bügel-Ø 4.7mm x 203mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876505
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     146132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser = 4.7mm
Bügellänge = 203mm
Bluetooth = Nein
Material = Polyamid
Gehäusebreite = 32mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Vorhängeschloss
Bügeldurchmesser:
4.7mm
Bügellänge:
203mm
Bluetooth:
Nein
Material:
Polyamid
Gehäusebreite:
32mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 2876505, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 146132, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 168,04*
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 172,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 148,76004*
€ 188,74002*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,74002*
€ 224,60062
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,79004*
€ 219,90015
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,46002*
€ 207,60742
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,20002*
€ 191,82802
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,76004*
€ 177,02445
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 24,79334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.