Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahréntråd Kupferdraht Ø 1.2mm / 1,13 mm² 17 AWG


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876735
Hersteller:
     Dahréntråd
Herst.-Nr.:
     DAMID 200 1X1.20 MM Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Leiterquerschnitt = 1,13 mm²
AWG = 17 AWG
Außendurchmesser = 1.2mm
Kabeltyp = Kupfer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,13 mm²
AWG:
17 AWG
Außendurchmesser:
1.2mm
Kabeltyp:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 2876735, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Dahréntråd, DAMID2001X120MMØ1HG, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,2268*
€ 0,4036*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,30* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.