Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Huber+Suhner Einzeladerleitung 4 mm², 12 AWG 100m Schwarz
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2876803
Hersteller:
Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
RADOX 155 4.0 MM² BLACK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 12 AWG
Länge = 100m
Serie = RADOX
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
12 AWG
Länge:
100m
Serie:
RADOX
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
aderleitung awg 12 schwarz
,
litze
,
litze 100m
,
2876803
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Huber+Suhner
,
RADOX15540MM²BLACK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,85*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Pakete (ab € 2,6285* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 318,57*
€ 379,0983
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 315,07*
€ 374,9333
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 298,45*
€ 355,1555
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 289,84*
€ 344,9096
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 262,85*
€ 312,7915
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen