| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2876836 Herst.-Nr.: SCHGD056CG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt Geschlecht = Unisex Farbe = KOHLE/Grau Material = 50% Baumwolle, 50% Polyester Serie = GD056 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kleidungsart: | Arbeits-Sweatshirt | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | KOHLE/Grau | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Serie: | GD056 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2876836, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Ralawise, SCHGD056CG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |