Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle GLOBE Schutzbrille, Carbonglas, Klar, Rahmen aus PVC kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2876898
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     GLOBEN10W
EAN/GTIN:
     3660740018733
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Belüftungstyp = Indirekte Belüftung
Rahmenmaterial = PVC
Scheibenmaterial = Polycarbonat
Serie = GLOBE
EN 166 Schutzbrille = 3, 4, 9, B, T
Linsenmarkierung EN166 = 2C-1.2 Krone 1 9 BT CE
Rahmenmarkierung EN166 = Krone EN166 3 4 9 BT CE
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Belüftungstyp:
Indirekte Belüftung
Rahmenmaterial:
PVC
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Serie:
GLOBE
EN 166 Schutzbrille:
3, 4, 9, B, T
Linsenmarkierung EN166:
2C-1.2 Krone 1 9 BT CE
Rahmenmarkierung EN166:
Krone EN166 3 4 9 BT CE
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2876898, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, GLOBEN10W, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,69*
€ 12,17*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 12,66*
14 Tage
5
€ 6,95*
ab € 8,09*
€ 13,39*
2 Tage
80
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 17,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.