|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2876899 Herst.-Nr.: SPECTN12W EAN/GTIN: 3660740019952 |
| |
|
|  |  |
 | beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Klar Belüftungstyp = Indirekte Belüftung Rahmenmaterial = PC/TPR Scheibenmaterial = Polycarbonat Serie = SPECTRUM EN 166 Schutzbrille = 3, 4, 6, D, T Weitere Informationen:  |  | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Klar | Belüftungstyp: | Indirekte Belüftung | Rahmenmaterial: | PC/TPR | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Serie: | SPECTRUM | EN 166 Schutzbrille: | 3, 4, 6, D, T |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 2876899, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, SPECTN12W, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 10,73* | € 16,76* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 10,53* | € 17,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|