Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-C-Steckverbinder 2.0 C Buchse / 3A, Montage von oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2877369
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2479774-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Montage von oben
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
USB Version = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 3A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Montage von oben
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
USB Version:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
3A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, 2877369, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 24797742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.