Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-C-Steckverbinder 2.0 C Buchse / 3A, Mittige Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2877377
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2480843-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = C
Anschlussart = Lötanschluss, durchkontaktiert
USB Version = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 3A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
C
Anschlussart:
Lötanschluss, durchkontaktiert
USB Version:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
3A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, 2877377, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 24808431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.