Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erdanschluss-Winkel 10 mm Druckknopf x 3 Ring-Anschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erdanschluss-Winkel 10 mm Druckknopf x 3 Ring-Anschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Erdanschluss-Winkel 10 mm Druckknopf x 3 Ring-Anschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Erdanschluss-Winkel 10 mm Druckknopf x 3 Ring-Anschlussklemme Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-2877492
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2877492
EAN/GTIN:
     5056111977064
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Zubehör Typ = Erdanschluss-Winkel
Steckertyp = 10 mm Druckknopf x 3
Anschlusstyp = Ring-Anschlussklemme
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 3m
Widerstand = 1mΩ
Leitungsart = Gerademm

Unterstützt ESD S20.20 und ESD-Überwachung gemäß EN 61340-5-1. RS Pro Erdungs-Montagehalterungen. Erdungshalterungen verteilen die elektrische Netzerdung innerhalb der EPA. Diese RS Pro Halterungen sind mit 3 Anschlüssen mit einzelnen 1-Mega-Ohm-Widerständen ausgestattet. Dieses Gerät unterscheidet zwischen Erdungseinrichtung und Erdkontaktpunkt. Eine Erdungseinrichtung (EF) verteilt in der Regel die elektrische Netzerdung oder eine dedizierte ESD-Erdung (Schutzerdung) innerhalb einer EPA. Ein Erdungspunkt (EBP oder gemeinsamer Massepunkt) verbindet mehrere Elemente einer EPA wie Tischfläche, Bodenmatte oder Handgelenkband. Auf diese Weise werden alle auf dem gleichen elektrischen Potenzial gehalten. In einer EPA kann es mehrere EBP geben, aber es darf nur ein EF geben. Verfügbare Optionen: ; 287-7492 287-7492 - Erdungsklebehalterung, 3 x 10-mm-Bolzen ; 287-7509 287-7509 - Erdungsklebehalterung, 3 x 4-mm-Bananenstecker ; 298-3913 298-3913 - Erdungsklebehalterung, 2 x 4 mm/1 x 10 mm Stehbolzen RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. RS Pro bietet eine große Auswahl an ESD-Erdungszubehör einschließlich Erdungsstecker, Potentialausgleichskästen, Klebehalterungen und -kabel sowie vieles mehr, um die Ansammlung von statischer Entladung zu vermeiden, die ein Risiko für statisch empfindliche Komponenten oder Geräte darstellen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Passt unter die Werkbank oder an eine Wand Zur Verbindung von Bedienern und anderen EPA-Elementen mit Erde Komplett mit 2-m-Erdungskabel Gegossen aus ABS-Kunststoff und mit abgerundeten Ecken. Typische Anwendungen. ESD-Erdungszubehör ist Teil eines Arbeitsplatzsicherheitssystems zur Überwachung und/oder Beseitigung von Aufbau oder Entladung statischer Elektrizität, die ein Risiko für elektrische Komponenten wie Computerfestplatten darstellen kann. Häufig gestellte Fragen. Wofür wird ESD-Erdungszubehör verwendet? ESD-Erdungszubehör (elektrostatische Entladung) sind Komponenten innerhalb von ESD-Erdungsschleifen. Dieses Zubehör wird an Arbeitsplätzen verwendet, an denen empfindliche elektronische Geräte vor statischer Elektrizität geschützt werden müssen oder wo die Gefahr besteht, dass brennbare Flüssigkeiten oder Gase entzündet werden. ESD-Schutz wird durch elektrische Erdung erreicht. Erdungszubehör sind Komponenten, die als Teil eines kompletten ESD-Erdungssystems erforderlich sind. Sie werden häufig zum Verbinden und Integrieren von ESD-sicheren Matten, ESD-kontinuierlichen Monitoren, Handgelenkbändern, ESD-sicheren Schuhabdeckungen und anderen Kleidungsstücken oder ESD-sicheren Oberflächen verwendet. Welche Arten von ESD-Erdungszubehör sind erhältlich? Das verfügbare Zubehör umfasst eine Reihe von Steckverbindern, Klebepunkten, Klebesteckern, Kleben von Kästen, Klebehalterungen, Erdungsdrähten, einzelne Ersatz-Snap-Stehbolzen, Bolzeninstallationswerkzeuge, Erdungsstift-Kits, Krokodilklemmen und eine Vielzahl von Adaptern wie Bolt-to-Bananen-Buchsen.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erdanschluss-Winkel
Steckertyp:
10 mm Druckknopf x 3
Anschlusstyp:
Ring-Anschlussklemme
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
3m
Widerstand:
1mΩ
Leitungsart:
Gerademm
Weitere Suchbegriffe: 2877492, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, LSBP0101, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,15*
€ 26,40*
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 41,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.