Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EL1200USBDIN USV Stromversorgung 750W, 264V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2877594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL1200USBDIN Eaton Ellipse ECO 1200 USB DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Modell = EL1200USBDIN
Nennleistung = 750W
Scheinleistung = 1200VA
Ausgangsspannung = 264V
Eingangsspannung = 264V
Weitere Informationen:
Modell:
EL1200USBDIN
Nennleistung:
750W
Scheinleistung:
1200VA
Ausgangsspannung:
264V
Eingangsspannung:
264V
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, ups, ups 1200va, 2877594, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Eaton, EL1200USBDINEatonEllipseECO1200USBDIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,40*
€ 411,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.