Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P USV Stromversorgung 600W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2877954
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P850IBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Modell = 5P
Nennleistung = 600W
Scheinleistung = 850VA
Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung = 160 → 294V
Weitere Informationen:
Modell:
5P
Nennleistung:
600W
Scheinleistung:
850VA
Ausgangsspannung:
230V
Eingangsspannung:
160 → 294V
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton ups, ups, ups 850va, 2877954, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Eaton, 5P850IBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,43*
€ 644,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,66*
€ 630,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,28*
€ 557,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.