Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Alu-Polymer leitfähig Alu Kondensator, Elko 560μF / 2V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2878159
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFJZ0D561RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 2V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
2V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.2mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 2878159, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEFJZ0D561RB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.197,13*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,06571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.893,34*
€ 4.633,0746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.689,58*
€ 4.390,6002
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3.564,51*
€ 4.241,7669
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3.408,18*
€ 4.055,7342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.222,36*
€ 3.834,6084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.197,13*
€ 3.804,5847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.