Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic, SMD Alu-Polymer leitfähig Alu Kondensator, Elko 560μF / 2V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2878200
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFTZ0D561RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 560µF
Spannung = 2V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.2mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
2V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.2mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 2878200, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEFTZ0D561RB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.280,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,4268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.138,82*
€ 6.115,1958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.896,96*
€ 5.827,3824
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4.710,99*
€ 5.606,0781
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4.525,02*
€ 5.384,7738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.303,08*
€ 5.120,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.280,40*
€ 5.093,676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.