Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Raumsensor Wandhalterung H. 144mm L. 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2878737
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     QFA3171
EAN/GTIN:
     7612914093219
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Gerätetyp = Raumsensor
Montagetyp = Wandhalterung
Höhe = 144mm
Länge = 80mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Raumsensor
Montagetyp:
Wandhalterung
Höhe:
144mm
Länge:
80mm
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2878737, Automation, Sensoren, Multifunktionssensoren, Siemens, QFA3171
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 340,10*
€ 416,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 354,38*
€ 438,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.