Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Bananenstecker Grün, Kontakt vernickelt, 1kV / 36A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2878970
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     1065/S-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Farbe = Grün
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 36A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
36A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 2878970, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Electro PJP, 1065SV, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.