Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Stecker Stecker, Gelb 200mm, 600V / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879008
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     2210/600V-200J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Leitungslänge = 200mm
Nennstrom = 12A
Farbe = Gelb
Nennspannung = 600V
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
200mm
Nennstrom:
12A
Farbe:
Gelb
Nennspannung:
600V
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2879008, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Electro PJP, 2210600V200J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.