Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Electro PJP 4 mm Bananenbuchse Grau, Kontakt vernickelt, 1kV / 36A Press Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879093
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3286-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Grau
Gender = Buchse
Anschlussart = Press Fit
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 36A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Press Fit
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
36A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 2879093, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Electro PJP, 3286G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.