Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP 4 mm Bananenbuchse Grün, Kontakt vernickelt, 1kV / 25A Press Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879110
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     3290-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Farbe = Grün
Gender = Buchse
Anschlussart = Press Fit
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 25A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Press Fit
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
25A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: 2879110, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Electro PJP, 3290G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.