Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax Rohrbieger für Rohr ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879277
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     240168
EAN/GTIN:
     3521742401681
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät 25mm
Für Rohrdurchmesser = 25 mm
Weitere Informationen:
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, rohrbiegemaschine virax, 2879277, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Rohr-Biegewerkzeuge, Virax, 240168
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.