Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
ITT Cannon Veam Powerlock Leistungssteckverbinder Stecker Schwarz, 1,0 kV / 400A, Kabelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-287945
Hersteller:
ITT Cannon
Herst.-Nr.:
NLS-2-BK-S120-M40A
EAN/GTIN:
5059045483045
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker itt cannon
leistungsstecker
Nennstrom = 400A
Stecker / Buchse = Stecker
Betriebsspannung = 1,0 kV
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = Veam Powerlock
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +125°C
IP67, UL94-V0, IP2X. Versuchen Sie nie, einen Steckverbinder unter Last abzukoppeln. 400-A- und 600-A-Steckverbinder sind untereinander verbindbar, was jedoch nicht ratsam ist in einem Netzwerk ist. Es muss beim Aufbau eines Netzwerks mit Vorsicht vorgegangen werden, damit sichergestellt wird, dass das Leistungsvermögen der Steckverbinder nicht überschritten wird. Leitungsquellen-Steckverbinder 400 A. Die Quellenleitungs-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock sind im Feld installierbare Netzverbindungssystem-Steckverbinder zur Anwendung in vielen Industrien, einschließlich Generatorverteilungs-Steckverbindern in Karnevalen, Freiluftkonzerten, Sportveranstaltungen und vielen anderen Schwerindustrieanwendungen, die robuste und verschleißfeste Stromversorgungssteckverbinder erfordern. Die Quellenleitungs-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock sind einpolige Kabelanschlussklemmen, die direkt in ein Leitungs-Drain oder ein Drain für Frontplattenmontage der gleichen Farbcodierung als Teil der Stromversorgungs-Daisy Chain eingesteckt werden. Lieferung mit Stiftkontakt Steife berührungssichere IP2X-Nase Ein Steckplatz für den sekundären Sicherungsstift und eine Kabeldurchführungs-Verschraubung. Kontakte im Gehäuse mit einem Nylonsplint gesichert
Weitere Informationen:
Nennstrom:
400A
Stecker / Buchse:
Stecker
Betriebsspannung:
1,0 kV
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
Veam Powerlock
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
287945
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
ITT Cannon
,
NLS2BKS120M40A
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon Freigabeschlüssel VEAM Serie, Kodierstecker für Kfz-Steckverbinder
ITT Cannon
LL0023N SECONDARY LOCKING KEY
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen