Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Veam Powerlock Leistungssteckverbinder Stecker Braun, 1,0 kV / 400A, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-287951
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     NLS-1-BN-S120-M40A
EAN/GTIN:
     5059045225805
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker itt cannon
leistungsstecker
Nennstrom = 400A
Stecker / Buchse = Stecker
Betriebsspannung = 1,0 kV
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = Veam Powerlock
Farbe = Braun
Betriebstemperatur min. = -30

IP67, UL94-V0, IP2X. Versuchen Sie nie, einen Steckverbinder unter Last abzukoppeln. 400-A- und 600-A-Steckverbinder sind untereinander verbindbar, was jedoch nicht ratsam ist in einem Netzwerk ist. Es muss beim Aufbau eines Netzwerks mit Vorsicht vorgegangen werden, damit sichergestellt wird, dass das Leistungsvermögen der Steckverbinder nicht überschritten wird. Leitungsquellen-Steckverbinder 400 A. Die Quellenleitungs-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock sind im Feld installierbare Netzverbindungssystem-Steckverbinder zur Anwendung in vielen Industrien, einschließlich Generatorverteilungs-Steckverbindern in Karnevalen, Freiluftkonzerten, Sportveranstaltungen und vielen anderen Schwerindustrieanwendungen, die robuste und verschleißfeste Stromversorgungssteckverbinder erfordern. Die Quellenleitungs-Steckverbinder ITT VEAM PowerLock sind einpolige Kabelanschlussklemmen, die direkt in ein Leitungs-Drain oder ein Drain für Frontplattenmontage der gleichen Farbcodierung als Teil der Stromversorgungs-Daisy Chain eingesteckt werden. Lieferung mit Stiftkontakt Steife berührungssichere IP2X-Nase Ein Steckplatz für den sekundären Sicherungsstift und eine Kabeldurchführungs-Verschraubung. Kontakte im Gehäuse mit einem Nylonsplint gesichert
Weitere Informationen:
Nennstrom:
400A
Stecker / Buchse:
Stecker
Betriebsspannung:
1,0 kV
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
Veam Powerlock
Farbe:
Braun
Betriebstemperatur min.:
-30
Weitere Suchbegriffe: 287951, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, ITT Cannon, NLS1BNS120M40A, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 93,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 113,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon
LL0023N SECONDARY LOCKING KEY
ab € 2,83*
Zubehör
ITT Cannon
NLDFT-1-BN-L-S120-M40A
ab € 55,14*
Zubehör
ITT Cannon
NPDFT-1-BN-L-T4
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.