Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent-SCHROFF 24564 Rackmontage-Befestigungsteile, Halterung für Baugruppenträger, Aluminium, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2879802
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24564498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger
Typ = Halterung
Zur Verwendung mit = Baugruppenträger
Material = Aluminium
Anzahl = 1
Serie = 24564
Weitere Informationen:
Typ:
Halterung
Zur Verwendung mit:
Baugruppenträger
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Serie:
24564
Weitere Suchbegriffe: 2879802, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent-SCHROFF, 24564498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.