Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 382213 3-Kanal Labornetzgerät, 0 → 30V dc / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880138
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     382213
EAN/GTIN:
     0793950382134
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = 382
Modellnummer = 382213
Anzahl der Ausgänge = 3
Ausgangsspannung = 0 → 30V dc
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
382
Modellnummer:
382213
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannung:
0 → 30V dc
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: 2880138, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Extech, 382213, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,06*
€ 341,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 273,32*
€ 341,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,61*
€ 406,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.