Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 412355A-NIST Strom- und Spannungskalibrator, 20V / 50mA, 0,075 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880177
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     412355A-NIST
EAN/GTIN:
     0793950423561
Suchbegriffe:
Kalibrator
extech kalibrator
kalibrator
Spannung absolut Max. = 20V
Strommessung absolut Max. = 50mA
Genauigkeit max. = 0,075 %
Modellnummer = 412355A-NIST
Weitere Informationen:
Spannung absolut Max.:
20V
Strommessung absolut Max.:
50mA
Genauigkeit max.:
0,075 %
Modellnummer:
412355A-NIST
Weitere Suchbegriffe: 2880177, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Extech, 412355ANIST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,02*
€ 568,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 466,18*
€ 568,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,67*
€ 676,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,38*
€ 652,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,80*
€ 610,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.