Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech PRC10-NIST Strom- und Spannungskalibrator, 20V / 24mA, 0,01 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880382
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC10-NIST
EAN/GTIN:
     0793950710128
Suchbegriffe:
Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Stromkalibrator
Spannung absolut Max. = 20V
Strommessung absolut Max. = 24mA
Genauigkeit max. = 0,01 %
Modellnummer = PRC10-NIST
Weitere Informationen:
Spannung absolut Max.:
20V
Strommessung absolut Max.:
24mA
Genauigkeit max.:
0,01 %
Modellnummer:
PRC10-NIST
Weitere Suchbegriffe: Stromschleifenkalibrator, extech kalibrator, kalibrator, 2880382, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Extech, PRC10NIST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 583,64*
€ 715,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 609,96*
€ 715,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,41*
€ 851,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,41*
€ 835,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,69*
€ 792,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.