Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckung, 400 x 150mm, für PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen PrismaSeT P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2880863
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04974
EAN/GTIN:
     3606481169006
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Typ = Abdeckung
Länge = 150mm
Zur Verwendung mit = PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Breite = 400mm
Material = Polyester
Abmessungen = 400 x 150mm
Serie = PrismaSeT P
Weitere Informationen:
Typ:
Abdeckung
Länge:
150mm
Zur Verwendung mit:
PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Breite:
400mm
Material:
Polyester
Abmessungen:
400 x 150mm
Serie:
PrismaSeT P
Weitere Suchbegriffe: merlin gerin leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter, 2880863, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Schneider Electric, LVS04974
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 28,56*
€ 5,46*
ab € 21,45*
€ 29,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 32,16*
€ 3,90*
ab € 24,31*
€ 33,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 507,16*
€ 589,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,11*
€ 701,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,82*
€ 698,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,11*
€ 636,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 526,63*
€ 626,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.