| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2881085 Herst.-Nr.: LR4-302QJBW-RYG EAN/GTIN: 4938766013087 |
| |
|
| | |
| Serie = LR Anzahl der Leuchtmodule = 3 Linsenfarbe = Mehrfarbig Lampen-Typ = LED Summer Komponenten = Summer Montageart = Wand-/Mastmontage Versorgungsspannung = 24 VDC Weitere Informationen: | | Serie: | LR | Anzahl der Leuchtmodule: | 3 | Linsenfarbe: | Mehrfarbig | Lampen-Typ: | LED | Summer Komponenten: | Summer | Montageart: | Wand-/Mastmontage | Versorgungsspannung: | 24 VDC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, 2881085, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR4302QJBWRYG, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,05* | € 213,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 153,10* | € 214,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,22* | € 230,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|